一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも
・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨)
・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ
・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ
材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)
寸法(mm)410×60×25
質量(g)150
板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)
柄長さ(mm)180
刃渡り(mm)190・135
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。
アサリ出し刃で切れ味爽快。
刃渡り(mm)190
質量(g)59
板厚(mm)0.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
刃厚(mm)1.2
タイプ板金・ガルバ用
対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。
用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に
穴径(Φmm)22
適合機種ディスクグラインダー
適合工具充電丸ノコ
セット内容穴径20mm変更リング
粒度(ダイヤ)80
幅(mm)(電着)4
適合材樹脂製品
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm)203
仕様強力貫通型・滑りにくいグリップ
材質軸部:工業用特殊鋼、柄部:二重成型ソフト樹脂
軸径(Φmm)6.3
寸法(mm)203×32×32
色レッド
質量(g)118
軸長(mm)100
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm)203
軸径(Φmm)8
質量(g)163
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)65×6.35×6.35/本
タイプ下穴テーパードリル
質量(g/本)10
適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
入数3本入
最高回転速度(min-1)3000以下
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)66
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
刃長(mm)26
対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
関連キーワード