コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。
サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)112
適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル
幅(mm)88
ドリル径(Φmm)6.0
穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2
材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)
穴あけ範囲(Φmm)30~130
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)95
適合材石膏ボード
適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル
幅(mm)62
ドリル径(Φmm)5.0
穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4
材質(刃)ハイス鋼
穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全長(mm)300
適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用
穴あけ範囲(Φmm)40~300
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐久性・切れ味抜群!
ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群!
石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。
6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。
穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り
用途石膏ボード等の穴あけに便利!!
電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等
適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに
適合機種充電ドリル・電気ドリル
板厚(mm)30まで(両面50まで)
穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード