カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(34)
  • トライメイト(27)
  • サンドビック(22)
  • 光興業(19)
  • イスカル(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • ラムマウント(10)
  • カーメックス(8)
  • ダイニチ工業(8)
  • NTB(8)
  • SAMTEC(8)
  • LIQUI MOLY(7)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](7)
  • 京セラ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • 富士電機(6)
  • ADVANTEC(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4tr」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

    ニコミニスリム 単色薄型

    日恵製作所(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
    種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
  • LED積層灯 赤 直付 日恵製作所

    LED積層灯 赤 直付

    日恵製作所
    6,698税込7,368
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤緑 直付 日恵製作所

    LED積層灯 赤緑 直付

    日恵製作所
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤 L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤 L金具

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤緑 直付 日恵製作所

    LED積層灯 赤緑 直付

    日恵製作所
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷
    Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
  • LED積層灯赤緑L字ポール付 日恵製作所

    LED積層灯赤緑L字ポール付

    日恵製作所
    8,698税込9,568
    1個
    11日以内出荷
    Φ40mmのポール式専用積層灯。外径Φ40の点灯、ポール式専用として互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用です。グローブのレンズカットの工夫により色ムラがなく全方向に視認性を高めています。防塵・防噴流IP54で粉塵や水蒸気環境下にも対応します。
  • LED積層灯 赤緑 L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤緑 L金具

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤緑 L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤緑 L金具

    日恵製作所
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
  • LED積層灯 赤黄緑青 直付 日恵製作所

    LED積層灯 赤黄緑青 直付

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤黄緑青L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤黄緑青L金具

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
ntr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntr