17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-700
用途屋外用 材質チーク 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-705
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-701
用途屋外用 材質チーク 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-711
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)38
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-704
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-710
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800~900 支柱径(Φmm)38
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-712
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-709
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)38
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-707
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-706
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-708
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800~900 支柱径(Φmm)38
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)