用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質チーク
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質チーク
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)38
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単高さ調整、高耐久性受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800~900
支柱径(Φmm)38
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)38
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800~900
支柱径(Φmm)38
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
角度調整範囲最大180°
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
角度調整範囲最大180°
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
関連キーワード