30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続手すりに最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連続手すりに最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質タモ集成材/亜鉛合金 握り径(Φmm)35 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×80、A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状ブラケットコーナー 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品取付ビス:A3.5×16×D6
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続手すりに最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続手すりに最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-709
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)38
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-707
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-706
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

にぎりやすいトリプルディンプル手すり
材質タモ集成材/亜鉛合金 握り径(Φmm)35 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用 材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様簡単角度調整(最大70度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800~900
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

にぎりやすいトリプルディンプル手すり。木ネジ1本で簡単組み立て。
材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)35 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-708
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800~900 支柱径(Φmm)38
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)