アプローチ手すり AP-142
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
- 用途
- 屋外用
- 仕様
- らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
- 材質
- 真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
- 長さ(mm)
- 900×900
- 握り径(Φmm)
- 35
- 支柱の高さ(mm)
- 800
- 支柱径(Φmm)
- 45
- 内容量
- 1セット
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。建築金物 の新着商品
カテゴリ




























