抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
適合径(Φmm)45
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品ISO3×28
材質亜鉛合金
色ホワイト
取手ハンドル
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
自由な取り付けバリエーション
アームが自在に回転
取り付けが簡単
材質鉄
付属品木ねじ(3.1×20)12本
耐荷重(kg)約60
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金
形状直止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状直通
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
抗菌塗装です。
付属品【付属ビス】A2×10皿
材質ステンレス
寸法H(mm)15
寸法W(mm)40
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金
サイズ60
寸法L(mm)60
寸法W(mm)60
サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
材質亜鉛合金
サイズ110
寸法L(mm)110
寸法W(mm)40
サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×20
材質積層
サイズ105
寸法L(mm)105
寸法W(mm)40
仕上コゲ茶
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
抗菌塗装です。
材質ステンレス+樹脂
サイズ120
寸法L(mm)120
寸法H(mm)15
寸法W(mm)40
軽量扉用です。
材質亜鉛合金
サイズ93
寸法L(mm)93
耐荷重(kg)10
寸法W(mm)25
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×22、A4×20
ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス
取手ハンドル
丸棒径R(Φmm)10
付属ねじ有無ISO4×28
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ