「うず巻き形ガスケット(内外輪)」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ(mm)4.5
適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素
材質金属保護部分:内外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
種別うず巻き形ガスケット
種別うず巻き形ガスケット
材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定
使用温度範囲(℃)-270~450
最高使用圧力(MPa)29.4
厚さ(mm)4.5
呼び圧力10K
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。
厚さ(mm)4.5
使用圧力10K
種別うず巻き形ガスケット
材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定
厚さ(mm)4.5
使用温度範囲(℃)-270~450
最高使用圧力(MPa)29.4
呼び圧力10K
厚さ(mm)4.5
適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素
材質金属保護部分:内外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
種別うず巻き形ガスケット
種別うず巻き形ガスケット
材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定
厚さ(mm)4.5
使用温度範囲(℃)-270~450
最高使用圧力(MPa)29.4
呼び圧力20K
厚さ(mm)4.5
適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素
材質金属保護部分:外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
種別うず巻き形ガスケット
関連キーワード