22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京技術研究所コードヒーター
リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。 厚さ(mm)5 電圧(V)100
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。 電圧(V)100
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き 生地ガラスクロス繊維 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

東京技術研究所マットヒーター
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)260 リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq) 最高使用温度(℃)200
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ファスナー留め 仕様外径:内径+(保温厚(t)×2) 電源(V)AC100(コンセント付) 耐熱温度(℃)400
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東京技術研究所防水コードヒーター
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。
直径(Φmm)2.5 最高使用温度(℃)180(常用) 耐電圧水中60分後 200V 3秒 リード線両面リード線 1m付き 材質シリコンゴム 電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京技術研究所防水リボンヒーター
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
材質シリコンゴム 幅(mm)12 厚さ(mm)3 電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し) 耐熱温度(℃)200 最高使用温度(℃)180(常用) リード線両面ブロック・平行線1m付
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)200 最高使用温度(℃)180 リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
タイプスターラー用(フラスコ用) 電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
タイプスターラー用(ビーカー用) 電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)400 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)500 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)300 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプフラスコ用 電源(V)AC100(コンセント付)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。 上部がしぼれるので保温性が高くなります。
タイプ三段切換えスイッチ付き 電源(V)AC100(コンセント付)
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)