「アルコール検知器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3
質量(g)45(電池は含まない)
電源単4アルカリ
センサー電気化学式センサー
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間1年
起動時間(秒)約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15
アズワン品番64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3
付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個
質量(g)2350
電源(V)AC100
センサー半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。
保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00
質量(g)200(電池含む)
電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個
表示491段階表示
センサー電気化学式センサー
保証期間1年
起動時間(秒)6
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33
アズワン品番64-8815-20
検知時間(秒)約10
1セット
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
アズワン品番65-2332-67
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3
付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)
電源(V)AC100
適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12
センサー半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
記録紙約900回記録可能
起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
適合AC-007
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アズワン品番65-2332-66
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
アズワン品番65-2332-68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用吹き込み用フィルターユニット
タイプminiAC-016専用フィルターユニット
アズワン品番65-2332-84
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサーモジュール交換方式):購入から1年/使用回数15,000回/アルコール反応回数500回、いずれかに達した場合、校正が必要
アズワン品番65-2332-93
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
アズワン品番65-2332-92
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
アズワン品番65-2332-70
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。
スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。
立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。
Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。
専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
質量(g)198(電池含む)
電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本)
センサー電気化学式センサー
保証期間15,000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
起動時間(秒)約5秒(アルコール反応時は最大2分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33
アズワン品番64-8815-21
検知時間(秒)約10秒
1セット
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒)約3以上
質量(g)3500
電源AC電源
センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)
保証期間1年
起動時間(秒)約120未満
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130
アズワン品番65-1212-08
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
東洋マーク製アルコール検知器"AC-007"専用フィルターユニット。
用途AC-007用
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
測定日時・測定値などを印字。
検知時間(秒)約3以上
質量(g)3500
電源AC電源
センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)
保証期間1年
起動時間(秒)約120未満
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130
アズワン品番65-2332-52
1セット
¥199,800
税込¥219,780
102日以内出荷
関連キーワード