絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
291件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターホン親機(90局用・卓上型・2通話) アイホンインターホン親機(90局用・卓上型・2通話)アイホン
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状卓上型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)900備考ターミナルボックス付電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
モニターなし増設親機(DASH VHX) アイホンモニターなし増設親機(DASH VHX)アイホン
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイト質量(g)500消費電力(W)最大3、待受2電源電圧AC100V 50/60Hz機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
インターホン親機 アイホンインターホン親機アイホン
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
形状据置・壁取付両用型
住戸用住宅情報盤 アイホン住戸用住宅情報盤アイホン
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号質量(kg)約1.0シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
電源アダプター アイホン電源アダプターアイホン
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼板形状据置/壁取付両用質量(kg)約1.6ライトセージグレー入力容量28VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)DC0.8電源電圧(V)AC100電源周波数(Hz)50/60
10局用ターミナルボックス アイホン10局用ターミナルボックスアイホン
5,498税込6,048
1台
8日以内出荷
材質ABS樹脂エッグホワイト質量(g)約50
インターホン子機 アイホンインターホン子機アイホン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂形状壁取付型ブラックとホワイトのツートーン質量(g)約150電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声通話
ROCOワイド カメラ無玄関子機 アイホンROCOワイド カメラ無玄関子機アイホン
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声自動交互通話方式
カメラ付玄関子機 アイホンカメラ付玄関子機アイホン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
緊急通報装置 アイホン緊急通報装置アイホン
52,980税込58,278
1台
当日出荷
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)質量(g)約800(電池含む)備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10W以下電源電圧AC100V 50/60Hz電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)録音時間最大10秒停電補償時間約3時間適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数最大16台
マルチハートコール変換コード アイホンマルチハートコール変換コードアイホン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
マルチハートコールをNFXシステムで使用する場合に必要です。 呼出握りボタン用端子に接続します。
適合本体マルチハートコールNLR-9MCA
見守りカメラ 0ルクス対応 アイホン見守りカメラ 0ルクス対応アイホン
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の見守りカメラです。患者(入所者)さんの映像を解析し起き上がり離床を検知してお知らせします。超低照度ゼロルクス環境下でも撮像可能。見守りモードではプレ録画機能も使用可能。ベッド位置自動検知機能に対応。病院・施設向け見守りカメラ (0ルクス対応)。
寸法(mm)138×120×70アズワン品番62-9870-59
代表廊下灯 アイホン代表廊下灯アイホン
4,788税込5,267
1個
8日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の廊下灯です。壁埋込型。LED式(2色)。呼出時に点灯します。
寸法(mm)120×70×28.5アズワン品番62-9869-27
NFXシステム用呼出握り釦 NFR-8Aシリーズ アイホンNFXシステム用呼出握り釦 NFR-8Aシリーズアイホン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
仕様●材質:自己消火性樹脂●ボタン位置:握り部/製品先端●付属:断線防止機構●コード長さ(m):2アズワン品番67-8770-81
1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠 アイホン1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠アイホン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出副表示器 アイホン1窓用壁付型呼出副表示器アイホン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 アイホン1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠アイホン
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
CBN-FW5用埋込ボックス アイホンCBN-FW5用埋込ボックスアイホン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
適合取付枠:CBN-FW5材質SPCC t1.2質量(kg)約2.0色調黒電着塗装
埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付) アイホン埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)アイホン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
10窓用壁付型呼出表示器 アイホン10窓用壁付型呼出表示器アイホン
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス) アイホン1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)アイホン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
20窓用壁付型呼出表示器 アイホン20窓用壁付型呼出表示器アイホン
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出表示器 アイホン5窓用壁付型呼出表示器アイホン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
15窓用壁付型呼出表示器 アイホン15窓用壁付型呼出表示器アイホン
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出副表示器 アイホン3窓用壁付型呼出副表示器アイホン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出表示器 アイホン1窓用壁付型呼出表示器アイホン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)アイホン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
10窓用壁付型呼出副表示器 アイホン10窓用壁付型呼出副表示器アイホン
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器アイホン
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出副表示器 アイホン5窓用壁付型呼出副表示器アイホン
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出表示器 アイホン3窓用壁付型呼出表示器アイホン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
拡声型子機 アイホン拡声型子機アイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
PCナースコール用モニター アイホンPCナースコール用モニターアイホン
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状壁取付型モニタ24型TFT液晶タッチパネル
卓上型20局用選局ユニット アイホン卓上型20局用選局ユニットアイホン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
ボード型20局用選局ユニット アイホンボード型20局用選局ユニットアイホン
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
緊急呼出ボタン(プレート無) アイホン緊急呼出ボタン(プレート無)アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
付属品スタッフコールボタン材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
付属品断線防止機構材質自己消火性樹脂コード長さ(cm)15