「チャイム」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)123×42×32
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性ABS樹脂
色本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約100
備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ
材質樹脂、メタルプラグ
形状ハンド形
色モダンホワイト
質量(g)300
消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA
通話方式拡声同時通話方式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
仕様呼出確認表示灯付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×36
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30.5
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様抗菌仕様
適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT
寸法(mm)165×160×57
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け
仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付
適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ
形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×208×30.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
用途病院・施設向け
仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)123×42×32
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。
用途病院・施設向け
仕様非防止形
材質樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×38
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所)
技術基準適合認定:A11-0264001
工事設計認証:001AZBZ1020
・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所)
・通報先の電話番号は最大24桁
・通報メッセージの録音(約10秒)
・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個
・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能)
・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話
・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え
・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない
・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出
・警報発生時の移報出力
・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式
仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線
材質自己消火性ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)
質量(g)約800(電池含む)
備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10W以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)
録音時間最大10秒
停電補償時間約3時間
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数最大16台
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
用途トイレや浴室などに設置します。
仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。
形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け
仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°
質量(g)約20
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け
仕様通報取消ボタン付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け
仕様非防止形
材質樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁埋込型
質量(g)約110
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵
材質ステンレス
寸法(mm)120×208×15
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵
材質ステンレス
形状壁埋込形
寸法(mm)120×116×15
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。ひも長:約20cm。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け
仕様通報取消ボタン付、引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
検出距離(m)電波:5以下(見通し距離)
押圧力(N[kgf])約7~約17[0.7~1.7]
通信速度125kbps
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
仕様呼出ボタン、復旧ボタン付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×35
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型
寸法(mm)50×50×47
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の在室ボタンです。生活異変通報を使用中、在室モードに切り替える際に必要です。住戸玄関内側に設置します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け
仕様非防止形
材質ABS樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×30
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
用途病院・施設向け
仕様壁付形呼出ボタン
材質樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×38
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形
寸法(mm)50×50×47
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
用途病院・施設向け
適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT
寸法(mm)110×45
1台
¥869
税込¥956
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機
形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×91.5×35
電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)107×45.5×35
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
適合取付枠:CBN-FW5
材質SPCC t1.2
質量(kg)約2.0
色調黒電着塗装
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約4.2
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約6.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.4
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大210
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.8
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ