6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時2、最大6.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター 通話方式電話型同時通話
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式 仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線 材質自己消火性ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値) 質量(g)約800(電池含む) 備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)10W以下 電源電圧AC100V 50/60Hz 電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年) 録音時間最大10秒 停電補償時間約3時間 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数最大16台
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型 寸法(mm)50×50×47
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号 質量(kg)約1.0 シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付) 接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
仕様(通話路数)1通話路 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号 質量(kg)約1.0 スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値) 備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可 消費電力(W)待受時約2、最大約8.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス 接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台 通話方式拡声自動交互通話
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷