6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途トイレや浴室などに設置します。 仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。 形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm) 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
材質自己消火性樹脂 形状ペンダント型 電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個) 使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離) 電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時2、最大6.5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター 通話方式電話型同時通話
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時1、最大5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式電話型同時通話
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイト 質量(g)500 消費電力(W)最大3、待受2 電源電圧AC100V 50/60Hz 機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声自動交互通話
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

関連カテゴリ