カテゴリ
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- アイホン
「pp-if」の検索結果

子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷アダプターに音量調節回路を内蔵し、道路のそばの騒音下でも通話できる音量。呼出ボタンを押すだけで親機を呼び出せます。材質自己消火性ABS樹脂+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)92×92×10質量(g)約170備考アダプター(TC-ADIO-SG)とセットで使用タイプ子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9保護等級防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)出力インピーダンス(Ω)600電流(mA)通電表示灯:1色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式拡声同時通話
1ユニット用取付ワク
アイホン¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷材質アルミ(アルマタイト処理)形状壁取付型寸法(mm)130×130×14質量(g)約180備考玄関子機ユニットPP-IF、PP-QF用タイプ取付枠色調黒色適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
子機接続用アダプター(10局用)
アイホン¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M