曜日別特売

子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)

子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け) - アイホン

アダプターに音量調節回路を内蔵し、道路のそばの騒音下でも通話できる音量
呼出ボタンを押すだけで親機を呼び出せます。

材質
自己消火性ABS樹脂+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
92×92×10
質量(g)
約170
備考
アダプター(TC-ADIO-SG)とセットで使用
タイプ
子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)
電源電圧(V)
DC4.5~6(通話時約DC9
保護等級
防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)
出力インピーダンス(Ω)
600
電流(mA)
通電表示灯:1
色調
テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
通話方式
拡声同時通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825940PP-IF-SGS
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする