曜日別特売

1ユニット用取付ワク

1ユニット用取付ワク - アイホン
材質
アルミ(アルマタイト処理)
形状
壁取付型
寸法(mm)
130×130×14
質量(g)
約180
備考
玄関子機ユニットPP-IF、PP-QF用
タイプ
取付枠
色調
黒色
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826299PPW-1P
¥3,200
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする