「のぼり旗キャップ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。
新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。
仕様【入力ATT】10~60MHz:―、70~962MHz:―、 1030~3224MHz:0、-10dB 、【入力EQ】10~60MHz:―、70~962MHz:0,-6(70MHz)、1030~3224MHz:― 、【BER】10~60MHz:―、70~962MHz:1.0e-9以下、1030~3224MHz:― 、【CN比】10~60MHz:―、70~962MHz:51dB以上、1030~3224MHz:― 、【D/U比】10~60MHz:―、70~962MHz:―、1030~3224MHz:― 、【CIN】10~60MHz:―、70~962MHz:―、 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時 、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内、70~962MHz:±2.0dB以内、1030~3224MHz:±3.0dB以内 、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m、770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)、1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下
付属品防水キャップ×3個、取扱説明書
性能【耐雷】JEC:±20kV(1.2/50μs)、IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション)
質量(kg)0.5(電源部含む)
外形寸法(mm)130×119×47
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.6、コンバータ―用電源4.0W送出時:8.4W
出力【モニタ―】10~60MHz:―、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB
入力【調整用】10~60MHz:-20dB、70~962MHz:―、1030~3224MHz:―
周波数特性【帯域内】10~60MHz:―、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時
消費電流(mA)190、コンバータ―用電源4.0W送出時:450
周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF)
使用環境温度(℃)-10~+40
使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)
供給電源コンバータ―:DC+15V 4W
出力レベル【定格】10~60MHz:―、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμV
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形コネクタ)
標準利得(dB)10~60MHz:0~-5、70~962MHz:25以上、1030MHz:28、2150MHz:31、3224MHz:35
雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時
入力レベル【標準】10~60MHz:―、70~962MHz:50~70dBμV、1030~3224MHz:44~70dBμV
変調方式【ハム】10~60MHz:-60dB以下、70~962MHz:-60dB以下、1030~3224MHz:-60dB以下
利得調整範囲(dB)10~60MHz:―、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:―
使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IF
VSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
関連キーワード