5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし 厚さ(mm)【取付金具】約2.0 使用温度範囲(℃)-40~65 ケーブル長(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70 ケーブルLMR-240 コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ 材質(金具)SUS304 周波数(GHz)【伝送】DC~3.0 インピーダンス(Ω)50 挿入損失(dB)5.5以下 ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル色
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 備考ライセンス延長期間1年 データ転送速度WECAA1(72106) セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
用途アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。 。樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。 。釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。 。50個入りパック商品。 。対応ケーブル:5C 。樹脂ホルダー色:白色 仕様【ライセンス延長期間】1年 データ転送速度LF5C(72159)
1個
599 税込659
翌々日出荷

解像度最大200万画素のワイヤレスカメラです。100lmのLED照明付で 、自動点灯モードや遠隔でのON/OFF操作が可能 。ワイヤレス接続で難しい配線は不要。電源さえあればかんたんに設置いただけます。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、遠隔操作でアラート音、声掛けが可能ですので不審者を威嚇できます。スマートフォンやタブレットから専用アプリを用いて、外出先からでもかんたんに映像を確認可能。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。(みまもるeye)赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。(最大256GBまで使用可能)本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。LED点灯機能 100lm 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様【ライセンス延長期間】1年 データ転送速度CNW4CBFL1(72180) セキュリティ機能CNW4CBFL1(43581)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷