8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。 風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
受信チャンネル(ch)13~52 付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1 質量(kg)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×348×152(Φ76.3のマストに取り付けた状態) 適合マスト径(Φmm)32~76.3 素子数20素子相当 前後比(dB)16以上 動作利得(dB)7.0~9.2(標準値) インピーダンス(Ω)75 (F型) 半値幅(度)55以下
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
仕様【外観図・規格表】EC-FA20(71927)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き) 質量(kg)1.49 保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920) 受信周波数470~710MHz 適合マスト径(Φmm)22~56 素子数14素子 パラスタック式 耐風速(m/s)45(破壊風速) 前後比(dB)18~27 動作利得(dB)9.0~14.2 受風面積(m2)0.175 インピーダンス(Ω)75(F形) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波【偏波面】水平または垂直偏波 半値幅(度)27~50 VSWR2.2以下
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入力ケーブル付2分配器 質量(kg)0.086 ホワイト 外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部) 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1.5m 1本 機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。 UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
寸法(mm)101×51×34 動作利得(dB)8.0~12.5 インピーダンス(Ω)75 受信チャンネル(ch)UHF13~52
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力出力端子(F形プラグ)を一列に並べたスリム形です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグは金メッキ採用。信号劣化や接続不良を防止します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力端子と全出力間は通電形です。通電LED機能付。壁面へはネジ止めによる取付構造です。JEITA SHマーク認証済。白色モデルです。 地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力出力端子(F形コネクタ)を一列に並べたスリム形です。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。壁面へはネジ止めによる取付構造です。
ホワイト 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形コネクタ 1個 機能【通電機能】入力端子-全出力端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証SHマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)