5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。 地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。
使用帯域UHF 付属品防水キャップ 質量(kg)0.04 タイプ20dB形 電源重畳(V/mA):DC15/30 定格出力90(デジタル9波)(dBμV) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)470~710 寸法(高さH×幅W)(mm)55.7×17(HEX) 電圧定在波比3.0以下 雑音指数(dB)1.0以下 利得(dB)15~20 使用チャンネル(ch)13~52 適合周波数UHF710MHz
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。 BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz) 仕様入力ATT:UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 0/-10dB 付属品取扱説明書 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)115×30×25 電源DC11~15V 50mA コネクタ形状入力/出力 F型端子 定格出力UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 92/97dBμV 機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~77、CS/BS-IF 1000~3224 電流(mA)入出力通過電流:DC15V時 500mA インピーダンス(Ω)入出力:75 雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 10以下 入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV 利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5、CS/BS-IF 22/27
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター及びBS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。電流はDC 0.5Aまで供給できます。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済です。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電源の状態を表示するパイロットランプ付きです。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。JEITA HSマーク登録済。 新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター他、BS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。(他社の機種には使用できません) 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電流はDC 0.5Aまで供給できます。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。電源の状態を緑色のパイロットランプで表示します。(点灯:正常、点滅:未配線または断線、消灯:電源プラグをコンセントに差し込んでいない。配線がショートしている、または過電流状態) 。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済 。JEITA HSマーク登録済。(衛星テレビジョン放送の中間周波周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与) 。壁面取付用ネジ(3×20mm)を本体に装着済です。付属品:F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1 。保証期間1年(保証書は取扱説明書に付与)
仕様直流供給電源:DC15V/0.5A 付属品F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1(保証書付与) 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法107×70×35mm(電源コード除く) 定格容量AC100V(50/60Hz)/18VA パイロットランプ色:緑、状態表示:点灯(正常)、点滅(断線または未配線)、消灯(電源プラグをコンセントに差し込んでいない、過電流またはショート) 周波数帯域(MHz)10~3224 入力インピーダンス75Ω(F形) 電源コードケーブル長:約1.7m VSWR10~1000MHz:0~1.2、1000~2610MHz:0~2.0、2610~3224MHz:0~3.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷