カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ
- CKD(21)
- Kordz(22)
- NTツール(10)
- SMC(33)
- アメリカン電機(7)
- ウエハラ(16)
- コノエ(78)
- ゼットアールシー・ジャパン(4)
- タナカ(13)
- ネグロス電工(50)
- マスプロ電工(26)
- 中部コーポレーション(5)
- 因幡電工(10)
- 外山電気(15)
- 日新工業所(5)
- 由良産商(4)
- 美和ロック(7)
- 電成興業(6)
- ブランドをもっと見る
「hdz」の検索結果
特価

壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。その他【外観図・規格表】MW10Z(71392)※DXアンテナのHP確認
BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用
DXアンテナ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下
DXアンテナ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷UHF・FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。戸建の軒先などへの家庭用アンテナの設定に最適です。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高15cm以下で耐風速50m/s(目安) 。軽量(0.6kg)で取扱いやすく、壁面取付部分のマストプレートが小さく、施工性にすぐれています。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ寸法(mm)80×190×160材質/仕上ベースプレート:冷間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)0.6適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外
DXアンテナ¥669税込¥7361個翌々日出荷Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4
ステー金具 Φ31.8mmマスト用 高耐久 屋内 屋外
DXアンテナ¥669税込¥7361個翌々日出荷Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)38.8×66×66質量(kg)0.087締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)31.8
ステー金具 Φ31.8mmマスト用 高耐久 屋内 屋外
DXアンテナ取扱停止中Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。 Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)38.8×66×66質量(kg)0.087締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)31.8
ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外
DXアンテナ取扱停止中Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理寸法(mm)37×61×61質量(kg)0.074締付トルク(N・m)4~5設置場所屋内・屋外適合マスト径(Φmm)25.4
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下
DXアンテナ取扱い終了壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm~510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25~Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ/UHF平面アンテナ/50cm以下のパラボラアンテナ寸法(mm)100×532×200材質/仕上ベースプレート・補強プレート:熱間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、アームストッパー・マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)2.8適合マスト径(Φmm)25~32突き出し長さ(mm)325~510
アンテナマスト(40A・3.6m)
DXアンテナ取扱い終了共同受信用 アンテナ用マスト 40A、3.6m。溶融亜鉛メッキ処理。用途共同受信用アンテナマスト。自立型マストベースや壁面金具に取り付けます。マスト長 3.6m。呼び径40A(Φ48.6mm)、先端キャップ付。錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様です。仕様処理:溶融亜鉛メッキ HDZ45寸法(mm)3640×48.6(40A)×t3.2質量(g)13.5
側面金具 上部用 40A
DXアンテナ取扱い終了共同受信用アンテナマスト壁面取付金具。壁面2ヶ所止め。マストの中段用。下段はMW-40K-1を使用します。錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。40A用(最小Φ32~48.6mm)に適合します。質量(kg)0.9外形寸法(mm)180×65×56(マストセンター)仕上処理溶融亜鉛メッキ HDZ45適合マスト径(Φmm)40A用 32~48.6、上側、中間用
アンテナマスト 共同受信用 側面用 40A 3m
DXアンテナ取扱い終了共同受信用アンテナマスト。自立型マストベースや壁面金具に取り付けます。マスト長3m。呼び径40A(Φ48.6mm)、先端キャップ付。錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様です。寸法(mm)3000×48.6(40A)×t3.2質量(kg)10.7ケーブル長(m)3仕上処理溶融亜鉛メッキ HDZ45
側面金具 下部用 40A 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ取扱い終了共同受信用 40Aマスト用側面金具。下側、壁面2ヶ所止め。溶融亜鉛メッキ処理。 共同受信用アンテナマスト壁面取付金具。壁面2ヶ所止め 。マストの下端に使用します。中間はMW-40Kを使用します。錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様 。40A用(最小Φ32~48.6mm)に適合します。質量(kg)1外形寸法(mm)180×65×56(マストセンター)仕上処理溶融亜鉛メッキ HDZ45適合マスト径(Φmm)40A用 32~48.6、下側用
マスト一体型壁面取付金具(平面、BS・CSアンテナ用)
DXアンテナ取扱い終了取付可能対象壁面用材質(ベースプレート)冷間延鋼板、(アンテナマスト、アーム)一般構造用圧延鋼材、(キャップ)合成樹脂寸法(mm)(突出し)300質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)対応BS/CSアンテナ、平面アンテナ適合マスト径(Φmm)38耐風速(m/s)50
共同受信用 アンテナマスト(40A・3.6m) 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ取扱い終了共同受信用 アンテナ用マスト 40A、3.6m。溶融亜鉛メッキ処理。 共同受信用アンテナマスト。自立型マストベースや壁面金具に取り付けます。マスト長 3.6m。呼び径40A(Φ48.6mm)、先端キャップ付 。錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様です。寸法(mm)3640×48.6(40A)×t3.2質量(kg)13.5長さ(m)マスト:3.6呼び径40A(Φ48.6mm)処理方法溶融亜鉛メッキ HDZ45
壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 20素子以下
DXアンテナ取扱い終了庇の長い住宅や家屋の構造で設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式で突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。 UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ、ボルト類はステンレス製のため耐久性に優れています。 庇の長い住宅や家屋の構造上、設置場所が奥にある住宅用の壁面取付金具です。アーム部分は伸縮式のため、突き出し長が500~800mm(最大伸長幅300mm)で可変できますので、幅広い庇の長さに対応できます。伸縮部分には抜け止め用のストッパーがあり、設置時に抜け落ちる心配がありません。アンテナマストの適合径はΦ25~32mm、長さ1.8mまで。家庭用アンテナ設置用に最適です。左右のステーがしっかり壁面金具を支持します。20素子以下のUHFアンテナ、高性能パラスタック形UHFアンテナ、平面アンテナに対応。BSアンテナは50形以下に対応。マストホルダーに直接取付けます。UHFアンテナ2台(高性能形は除く)またはUHFアンテナ1台(高性能形は除く)とBSアンテナ1台を同時に取り付けることができます。金具は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製のため耐久性に優れています。付属品:取説(保証書はありません)、タイラップ2本(同軸ケーブル固定用)材質ベースプレート、マストホルダー、アーム(1)、アーム(2)、補強プレート、ステー:鋼材(溶融亜鉛メッキHDZ35処理)/アームストッパー、マストストッパー、ボルト・ナット類:ステンレス(SUS304)長さ(mm)ベースプレート:465質量(kg)6.2外形寸法(mm)897×819×465適合マスト径(Φmm)25~32