共同受信用 アンテナマスト(40A・3.6m) 溶融亜鉛メッキ
共同受信用 アンテナ用マスト 40A、3.6m。溶融亜鉛メッキ処理。
共同受信用アンテナマスト。自立型マストベースや壁面金具に取り付けます。マスト長 3.6m。呼び径40A(Φ48.6mm)、先端キャップ付 。錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様です。
寸法(mm)3640×48.6(40A)×t3.2
質量(kg)13.5
長さ(m)マスト:3.6
呼び径40A(Φ48.6mm)
処理方法溶融亜鉛メッキ HDZ45
内容量1個
テレビ用ケーブル/アンテナ端子 の新着商品
