289件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器

    マスプロ電工
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED マスプロ電工

    双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED

    マスプロ電工
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
    用途狭い場所の配線に分配数2質量(g)70端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV電流容量(A)0.8(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル マスプロ電工

    やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル

    マスプロ電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。 錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。 プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
    ケーブル2C設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工

    普及型 共同受信用 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別普及型質量(kg)約1.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13
  • 分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
  • 衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工

    衛星ミキサー 屋外(内)用

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
    適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
  • マスト接続金具(耐久型) マスプロ電工

    マスト接続金具(耐久型)

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2本のマストを接続する中継金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
  • マスト接続金具 マスプロ電工

    マスト接続金具

    マスプロ電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    2本のマストを接続する中継金具です。
    仕様普及型適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工

    マスト支線止め金具(耐久型)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マストに支線を取付けるための金具です。
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
  • ブーム固定金具 マスプロ電工

    ブーム固定金具

    マスプロ電工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • アンテナ支線止めくぎ マスプロ電工

    アンテナ支線止めくぎ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4本)
    当日出荷
    支線を軒下などに固定します。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • アンテナ支線 マスプロ電工

    アンテナ支線

    マスプロ電工
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    マストを固定します。
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS線径(Φmm)1.6
  • VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型 マスプロ電工

    VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型

    マスプロ電工
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別BS・CSアンテナ50cm以下用質量(kg)約2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS・CSアンテナ用フェンスマスト マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用フェンスマスト

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
  • BS・CSアンテナ用フェンスベース マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用フェンスベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
    質量(kg)約1.4
  • BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用サイドベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
  • バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム マスプロ電工

    バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム

    マスプロ電工
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容OC2-B2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】70×70×167、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム マスプロ電工

    バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容OC2-B2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【レコーダー】55×325×256、【カメラ】70×70×167【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム マスプロ電工

    ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム

    マスプロ電工
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容OC2-D2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム マスプロ電工

    ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容OC2-D2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク マスプロ電工

    センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク

    マスプロ電工
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト付ワイヤレスカメラ4台 マスプロ電工

    センサーライト付ワイヤレスカメラ4台

    マスプロ電工
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 垂直偏波用平面型UHFアンテナ 20素子 ウォームホワイト マスプロ電工

    垂直偏波用平面型UHFアンテナ 20素子 ウォームホワイト

    マスプロ電工
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。垂直偏波用で20素子のアンテナ相当。白色でシンプルなデザインのため、白系の外壁に目立たず取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本質量(kg)約2.5(アンテナ・本体約2.0・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×107(壁面取付時)、620×240×168(Φ49mmマスト取付時)、620×240×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)12~21受風面積(m2)0.149アンテナ利得(dB)7.8~10.6(実力値)VSWR2.5以下
  • 平面型UHFアンテナ 20素子 ブラック マスプロ電工

    平面型UHFアンテナ 20素子 ブラック

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。20素子のアンテナ相当。DHマーク。ブラック色でシンプルなデザインのため、ダークカラーの外壁に馴染むように取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本質量(kg)約2.2(アンテナ・本体約1.7・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×107(壁面取付時)、577×210×168(Φ49mmマスト取付時)、577×210×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17受風面積(m2)0.122アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)VSWR2.5以下
  • 平面型UHFアンテナ 20素子 ベージュ マスプロ電工

    平面型UHFアンテナ 20素子 ベージュ

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。20素子のアンテナ相当。DHマーク。ベージュ色でシンプルなデザインのため、ナチュラルカラーの外壁に馴染むように取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本質量(kg)約2.2(アンテナ・本体約1.7・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×107(壁面取付時)、577×210×168(Φ49mmマスト取付時)、577×210×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17受風面積(m2)0.122アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)VSWR2.5以下
  • 垂直偏波用平面型UHFアンテナ 20素子 ブラック マスプロ電工

    垂直偏波用平面型UHFアンテナ 20素子 ブラック

    マスプロ電工
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。垂直偏波用で20素子のアンテナ相当。ブラック色でシンプルなデザインのため、ダークカラーの外壁に目立たず取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本質量(kg)約2.5(アンテナ・本体約2.0・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×107(壁面取付時)、620×240×168(Φ49mmマスト取付時)、620×240×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)12~21受風面積(m2)0.149アンテナ利得(dB)7.8~10.6(実力値)VSWR2.5以下
  • 平面型UHFアンテナ 20素子 ウォームホワイト マスプロ電工

    平面型UHFアンテナ 20素子 ウォームホワイト

    マスプロ電工
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。20素子のアンテナ相当。DHマーク。白色でシンプルなデザインのため、白系の外壁に目立たず取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本質量(kg)約2.2(アンテナ・本体約1.7・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×107(壁面取付時)、577×210×168(Φ49mmマスト取付時)、577×210×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17受風面積(m2)0.122アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)VSWR2.5以下
  • 平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ブラック マスプロ電工

    平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ブラック

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。20素子のアンテナ相当のブースター内蔵モデル。ブラック色でシンプルなデザインのため、ダークカラーの外壁に馴染むように取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本、ブースター電源部(屋内用)×1台質量(kg)約2.3(アンテナ・本体約1.8・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×107(壁面取付時)、577×210×168(Φ49mmマスト取付時)、577×210×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17受風面積(m2)0.122アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)総合利得(dB)26~34(アンテナ利得+ブースター利得)VSWR2.5以下
  • 平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 26素子 ブラック マスプロ電工

    平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 26素子 ブラック

    マスプロ電工
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。26素子のアンテナ相当のブースター内蔵モデル。ブラック色でシンプルなデザインのため、ダークカラーの外壁に馴染むように取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本、ブースター電源部(屋内用)×1台質量(kg)約2.6(アンテナ本体約2.1・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×107(壁面取付時)、620×240×168(Φ49mmマスト取付時)、620×240×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)12~18受風面積(m2)0.149アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)総合利得(dB)27~35(アンテナ利得+ブースター利得)VSWR2.5以下
  • 平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ベージュ マスプロ電工

    平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ベージュ

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。20素子のアンテナ相当のブースター内蔵モデル。ベージュ色でシンプルなデザインのため、ナチュラルカラーの外壁に目立たず取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本、ブースター電源部(屋内用)×1台質量(kg)約2.3(アンテナ・本体約1.8・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×107(壁面取付時)、577×210×168(Φ49mmマスト取付時)、577×210×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17受風面積(m2)0.122アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)総合利得(dB)26~34(アンテナ利得+ブースター利得)VSWR2.5以下
  • 平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 26素子 ベージュ マスプロ電工

    平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 26素子 ベージュ

    マスプロ電工
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。26素子のアンテナ相当のブースター内蔵モデル。ベージュ色でシンプルなデザインのため、ナチュラルカラーの外壁に馴染むように取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本、ブースター電源部(屋内用)×1台質量(kg)約2.6(アンテナ・本体約2.1・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×107(壁面取付時)、620×240×168(Φ49mmマスト取付時)、620×240×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)12~18受風面積(m2)0.149アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)総合利得(dB)27~35(アンテナ利得+ブースター利得)VSWR2.5以下
  • 平面型UHFアンテナ 26素子 ブラック マスプロ電工

    平面型UHFアンテナ 26素子 ブラック

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。26素子のアンテナ相当。DHマーク。ブラック色でシンプルなデザインのため、ダークカラーの外壁に馴染むように取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本質量(kg)約2.5(アンテナ本体約2.0・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×107(壁面取付時)、620×240×168(Φ49mmマスト取付時)、620×240×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)12~18受風面積(m2)0.149アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)VSWR2.5以下
  • 平面型UHFアンテナ 26素子 ウォームホワイト マスプロ電工

    平面型UHFアンテナ 26素子 ウォームホワイト

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。26素子のアンテナ相当。DHマーク。白色でシンプルなデザインのため、白系の外壁に目立たず取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本質量(kg)約2.5(アンテナ本体約2.0・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×107(壁面取付時)、620×240×168(Φ49mmマスト取付時)、620×240×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)12~18受風面積(m2)0.149アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)VSWR2.5以下
  • 平面型UHFアンテナ 26素子 ベージュ マスプロ電工

    平面型UHFアンテナ 26素子 ベージュ

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。26素子のアンテナ相当。DHマーク。ベージュ色でシンプルなデザインのため、ナチュラルカラーの外壁に馴染むように取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本質量(kg)約2.5(アンテナ・本体約2.0・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×107(壁面取付時)、620×240×168(Φ49mmマスト取付時)、620×240×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)12~18受風面積(m2)0.149アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)VSWR2.5以下
  • IN端子可動型 直列ユニット マスプロ電工

    IN端子可動型 直列ユニット

    マスプロ電工
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
    備考DWK7S-B系統の機能追加型モデルタイプコンセントプレート1個用種類中継用(スイッチ/電源系派生モデル)構造壁面埋込・シールド型端子の種類IN-OUT端子可動型(180°)対応CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS(4K8K対応)周波数範囲(MHz)10~3224端子数テレビ端子数:1RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)【10~76MHz】1.9以下【76~222MHz】1.4以下【222~770MHz】1.9以下【770~1489MHz】2.4以下【1489~2150MHz】4以下【2150~2681MHz】4以下【2681~3224MHz】5.5以下電流通過IN-OUT電流通過(仕様差あり)結合量(dB)【10~76MHz】11.5以下【76~222MHz】11.5以下【222~770MHz】11.5以下【770~1489MHz】12以下【1489~2150MHz】14.5以下【2150~2681MHz】15以下【2681~3224MHz】16以下逆結合阻止量(dB以上)【10~76MHz】18【76~222MHz】25【222~770MHz】20【770~1489MHz】18【1489~2150MHz】15【2150~2681MHz】15【2681~3224MHz】15VSWR【10~76MHz】2以下【76~222MHz】1.8以下【222~770MHz】1.8以下【770~1489MHz】2以下【1489~2150MHz】2.5以下【2150~2681MHz】2.5以下【2681~3224MHz】2.5以下
  • IN端子可動型 直列ユニット マスプロ電工

    IN端子可動型 直列ユニット

    マスプロ電工
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数10~3224MHz端子仕様IN端子可動型(180°)
  • IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工

    IN端子可動型 直列ユニット(上り帯域カットフィルタースイッチ付)

    マスプロ電工
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    端子F型端子RoHS指令(10物質対応)対応電流通過全端子電流カット適合周波数10~3224MHz端子仕様IN端子可動型(180°)
  • 増設用カメラ(センサーライト無) マスプロ電工

    増設用カメラ(センサーライト無)

    マスプロ電工
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
    付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)500電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター)ケーブル長(m)カメラ電源:3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:なし撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大10距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps
  • ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット

    マスプロ電工
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
    仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)610使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:178×266×71消費電力4.7W(10.5VA)出力点数8点/16点入力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
  • ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット

    マスプロ電工
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
    仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)390使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59消費電力4.6W(10.4VA)出力点数8点/16点入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式感圧式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch