曜日別特売

ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム

ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム - マスプロ電工
セット内容
OC2-D2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台
寸法(mm)
【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256
色
【カメラ】白、【レコーダー】黒
質量(g)
【カメラ】340、【レコーダー】1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
取扱説明書:(12.1MB) (2.76MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82542087OC2-D2FP8CAMSET
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする