「コネクター 110型」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下
質量(kg)約0.8
電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32
電源コード(m)約0.9
周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60
消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23
雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下
利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)
入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換
使用帯域CATV/UHF・BS・CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個
周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz
耐風速(m/s)60
入力レベル-80dBm±10dB
総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB
雑音指数(dB)1.0dB以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源DC15V 3W以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83
質量(g)コンバーター部:約270
適合デジタル放送
仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。
分波器(セパレーター)
テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。
IN:75ΩF型プッシュ式
UHFOUT:75ΩFコネクター
BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター
プラグは酸化しにくい金メッキ仕様
IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V)
外れにくいF型コネクター
SHマーク登録機器
※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz
セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本
質量(kg)約1.7
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源(V)DV15 3W( 標準値)
出力周波数(Hz)1032~3224M
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)
荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)
有効開口(mm)Φ450
受信周波数11.7~12.75GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60
性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)
局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)
偏波受信:右左旋円偏波
周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内
コンバーター利得(dB)48~58
口径(Φcm)45
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード