「Zタイ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状両端L型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)
周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状両端ストレート型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状片端F型コネクター/片端L型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状片端L型プラグ(F型プラグ)/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。
錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。
プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
ケーブル2C
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
入・出力端子は金メッキ
ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19
電流容量(A)0.8(DC15V)
周波数(MHz)3224
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(入力・出力)
通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)
阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)
VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)
端子金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送
種別屋内用
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
端子F型端子 亜鉛ダイガスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様F型端子、シールド型
タイプ屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)13×12×35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下
挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下
耐電圧(V)(最大)AC65
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途中継用
仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5
摘要IN-OUT電流通過
タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)
端子種別F型
電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5
結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16
逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
コンパクトに使えるシールドタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に
分配数2
質量(g)70
端子形状F型
対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可)
端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応デジタル放送
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19
電流容量(A)0.8(DC15V)
設置場所屋内用
周波数(MHz)3224
ケーブル長(cm)50
分配数2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)
端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
電流容量(A)0.8(DC15V)
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
仕様優良住宅部品
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
RoHS指令(10物質対応)対応
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5
逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状両端F型コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に
端子形状F型
対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
RoHS指令(10物質対応)対応
新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
テレビ端子に差込むタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
屋外用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
分配数3
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)
タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)
端子数1
摘要電流カット
端子種別F型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中継用
端子形状F型
対応デジタル放送
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
対応デジタル放送・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状片端F型中継アダプター/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード