FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)250
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52
周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型
付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個
質量(g)360
対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18
適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
種別UHF+UHF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52
周波数帯域(MHz)(伝送)470~770
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比1.8以下
入力レベル入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード