付属品防水キャップ:1個
材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)約1.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451
表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数76~95MHz
適合マスト径(Φmm)22~39
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)10~17
動作利得(dB)5~7
受風面積(m2)0.07
インピーダンス(Ω)75(直付け)
偏波水平・垂直偏波
半値幅(度)50~68
VSWR2.5以下
エレメント数5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
FM補完放送に対応!
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3210×1920×768
エレメント使用本数8
受信周波数76~95MHz
適合マスト径(Φmm)22~39
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)12~20
動作利得(dB)(感度)6.5~9.5
インピーダンス(Ω)75(直付け)
偏波(受信)水平偏波
半値幅(度)38~62
VSWR2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品防水キャップ:1個
材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板
質量(g)約690
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74
表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理
受信周波数76~95MHz
適合マスト径(Φmm)22~39
RoHS指令(10物質対応)対応
動作利得(dB)0~3.5
受風面積(m2)0.07
インピーダンス(Ω)75(直付け)
偏波水平・垂直偏波
エレメント数2
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
質量(kg)約4.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2490×1925×585
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)32~62
前後比(dB)9以上
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4.5以上
受風面積(m2)0.28
音圧感度(dB)4.5以上
偏波水平
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×高さH)(mm)100×1810
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
受信周波数525~1620kHz
使用場所屋外用
適合マスト径(Φmm)32~60.5
受風面積(m2)0.03
偏波垂直
1個
¥79,980
税込¥87,978
30日以内出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)250
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52
周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
関連キーワード