排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。
集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!
ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。
超節水6l クロス・スピニング洗浄。
水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。
クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。
【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
色ラブリーホワイト(LW)
高さ(mm)排水:155
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床上排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大:6、小:5
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
関連キーワード