カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラム
- 11ページ目
11ページ目: アラムのすべての商品

バイオ向けクイックカップリング
アラム¥189,800税込¥208,7801袋(25個)62日以内出荷・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間適合チューブ内径(Φmm)1.6圧力(kPa)0.4MPa以下Cv値0.04-0.27RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥209,800税込¥230,7801袋(5個)62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.8-1.9RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥45,980~税込¥50,578~1個ほか62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥84,980~税込¥93,478~1個62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下Cv値39-118RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥57,980~税込¥63,778~1袋(5個)62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.19-1.74RoHS指令(10物質対応)対応
金属探知ほうき
アラム¥10,980税込¥12,0781本11日以内出荷金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。仕様●幅×全長:210×700mm●材質:柄/SUS304、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)●毛長:90mmアズワン品番65-8640-95
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥32,980~税込¥36,278~1袋(25個)62日以内出荷・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
ミニコネクター MC-10X(X型)10個入 MCXシリーズ
アラム¥559税込¥6151袋(10個)8日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。仕様●材質:ポリプロピレン●接続部先端径:2.2mx4アズワン品番65-3740-88
ミニコネクター MC-10Y(Y型)10個入 MCYシリーズ
アラム¥539税込¥5931袋(10個)6日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。仕様材質:ポリプロピレン 接続部先端径:1.5mm-1.5mm-1.5mmアズワン品番65-3740-78
ミニコネクター MC-10X(X型)10個入 MCXシリーズ
アラム¥579税込¥6371袋(10個)8日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。仕様材質:ポリプロピレン 接続部先端径:3.0mmx4アズワン品番65-3740-89
ミニコネクター MC-10 4P(4P型)10個入 MC4Pシリーズ
アラム¥579~税込¥637~1袋(10個)8日以内出荷から11日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
アラムロック溝切カッター
アラム¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷アラムロック継手シリーズ専用の溝切カッターになります。用途硬質チューブをカッターに差し込み、チューブを回転させて溝を切ってください。チューブを取り出すときも刃先を持ち上げ、刃先がチューブに当たらないようにしてください。適合チューブ外径(Φmm)6810RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクター
アラム¥419~税込¥461~1袋(10個)5日以内出荷アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
MPF三角ナイロンヘラ MPF-NSQH-BL(10本入)
アラム¥3,998税込¥4,3981袋(10本)当日出荷精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。 金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。 ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。材質ナイロン(ポリアミド)色青質量(g)27タイプ金検タイプ
MPF ざるカゴ MP-ZK55-_GL #55
アラム¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。材質ポリプロピレン色灰高さ(mm)295質量(g)1280タイプ金検タイプ径(Φmm)555容量(L)43
MPF ざるカゴ MP-ZK30-GL #30
アラム¥69,980税込¥76,9781セット(10個)6日以内出荷MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。材質ポリプロピレン色灰高さ(mm)280質量(g)1370タイプ金検タイプ径(Φmm)502容量(L)30



MPフーズX 検バンド
アラム¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)5日以内出荷X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230
ヴェルネックス ニトリルロング手袋
アラム¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)5日以内出荷1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。 2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。 3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。 4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。 5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません) 6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。 7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界材質ニトリルゴム形状左右兼用厚さ(mm)0.12(指先)全長(mm)290色白色粉有無無食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
真空ゴム管
アラム¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷から6日以内出荷油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。材質天然ゴム長さ(m)1使用流体油
トアロンチューブ
アラム¥4,598~税込¥5,058~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質軟質塩化ビニル色透明
シリコンゴムOリング
アラム¥999~税込¥1,099~1組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際にトラスコ品番226-1720材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97(すくい部)全長(mm)200色灰色系質量(g)113
MPフーズSUSハサミ
アラム¥39,980税込¥43,9781函3日以内出荷柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のはさみより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。トラスコ品番226-1710全長(mm)210質量(g)102刃長(mm)85
ロートアダプター
アラム¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷サイズと色が各6種類ありますので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。材質シリコン品名カラーゴムアダプター種類6色(緑、黄緑、レモンイエロー、黄色(ヤマブキ色)、橙、赤)アズワン品番6-507-01
MPフーズ SUSソフトハンマー
アラム¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。アズワン品番64-3279-81
アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ
アラム¥2,998~税込¥3,298~1本(1m)8日以内出荷から13日以内出荷高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。長さ(m)1材質シリコン適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応
サーマレックス ツインタイプ
アラム¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ(MPフーズ)
アラム¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。(検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります)食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。