カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アラム
- 12ページ目
12ページ目: アラムのすべての商品

サーマレックス(肉厚)
アラム¥6,398税込¥7,0381本(1m)5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。径(Φmm)(発泡)14.5内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)使用温度(℃)-40~200
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ
アラム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷交換用スペアハケ。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)色ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
ホースコネクターPVC
アラム¥519~税込¥571~1袋(10個)5日以内出荷耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)製の軟質チューブ用の継手です。塩ビ食品衛生協会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ
アラム¥3,398税込¥3,7381組(10個)5日以内出荷高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305適合径(Φmm)11~25
エアーチェックバルブ(2個組)
アラム¥1,098税込¥1,2081組(2個)当日出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7
チーズユニオン
アラム¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷から6日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
PPハーフティ
アラム¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
タイゴン チューブ SE-200
アラム¥23,985~税込¥26,384~1巻5日以内出荷から9日以内出荷外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。長さ(m)約15材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
MPフーズ金検グローブ
アラム(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(10双)5日以内出荷金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。 耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。 指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。 手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。 内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。入数(枚)20入数(双)10
ユニオンエルボ
アラム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
ユニオンストレート
アラム¥2,630~税込¥2,893~1個当日出荷から8日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
溝切カッター
アラム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷チューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質本体/ABS樹脂、刃/スチール)適合チューブ外径(Φmm)6・8・10・12アズワン品番1-3530-01
サーマレックス(ツイン)
アラム¥5,698~税込¥6,268~1巻(1m)8日以内出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターT型
アラム¥569~税込¥626~1袋(10個)5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムPFAビーカー
アラム¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。 材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。材質PFA
MPFドレッジ MPシリーズ
アラム¥1,168税込¥1,2851枚6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF金検クロスハンガー ゴミ箱 MPF-KXHシリーズ
アラム¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷金検クロスハンガーは袋に入れたものの重さで袋を支える独自の構造をした簡易ゴミ箱です。本体を折りたたむことでコンパクトに収納、持ち運びも簡単です。またキャスターで移動も楽々、清掃もしやすく接地面も最小限でクリーンな状態を維持できます。本体はステンレス製で樹脂。ゴムパーツ金属検出器に反応する素材を使用し異物混入対策にも対応します。使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。材質ステンレス
MPFドレッジ MPシリーズ
アラム¥1,698税込¥1,8681袋(3枚)6日以内出荷用途に合わせて使用いただけるドレッジタイプのヘラです。食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。材質ナイロンアズワン品番60-5673-49
潤滑油 ペネローフスプレーEX HYPER
アラム¥1,998~税込¥2,198~1本(480mL)ほか6日以内出荷・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。 ・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。 ・凝固点、粘度が低く進展性がよい。 ・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。 ・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。 ・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。 ・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。 ・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。 ・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など ・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など ・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど ・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など ・原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。 ・厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。 ・NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。 ※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。危険物の類別非危険物
アラムジョイナーY-10 10個入り
アラム¥798税込¥8781袋6日以内出荷・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。材質ポリプロピレン寸法(mm)40×60適合チューブ内径(Φmm)8~9
アラムジョイナーT-10 10個入り
アラム¥798税込¥8781袋6日以内出荷・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。材質ポリプロピレン寸法(mm)54×39適合チューブ内径(Φmm)8~9
アラムジョイナーY-12 10個入り
アラム¥798税込¥8781袋6日以内出荷・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。材質ポリプロピレン寸法(mm)48×70適合チューブ内径(Φmm)10~11