特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
355件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンスポンジ アラム

    シリコンスポンジ

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
    材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)紅ガラ色耐熱温度(℃)最高250
  • バイオシリコ アラム

    バイオシリコ

    アラム
    329税込362
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
  • PFAジャー アラム

    PFAジャー

    アラム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    継ぎ目のない一体成型で、キャップは二重シール構造です。
    材質PFA
  • メイルエルボ アラム

    メイルエルボ

    アラム
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • メイルコネクター アラム

    メイルコネクター

    アラム
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • アスピレーター(水流ポンプ) アラム

    アスピレーター(水流ポンプ)

    アラム(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
    仕様PTFE(フッ素樹脂)材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10アズワン品番1-689-04
  • アラムミニコネクターI型 アラム

    アラムミニコネクターI型

    アラム
    519税込571
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクター6P型 アラム

    アラムミニコネクター6P型

    アラム
    639税込703
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムPFAビーカー アラム

    アラムPFAビーカー

    アラム
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。 材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
    材質PFA
  • アラメックFUチューブ アラム

    アラメックFUチューブ

    アラム
    6,900税込7,590
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
    用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45) アラム

    MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45)

    アラム
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6763
  • ストレーナーRFメッシュ  STR-RFM80 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STR-RFM80

    アラム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
  • アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ9)
  • アラムストレーナーPVC   STR-V12PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V12PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ12)
  • ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラム

    ストレーナー 用 パッキン STR-SFK

    アラム
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質二元系フッ素ゴム(黒)
  • アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ6)
  • アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
  • ストレーナー 多孔質 フィルター  STR-PEF アラム

    ストレーナー 多孔質 フィルター STR-PEF

    アラム
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質焼結HDPE気孔率(%)35~40孔径(Φμm)気孔径:70
  • ストレーナーRFメッシュ  STR-RFM40 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STR-RFM40

    アラム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
  • ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM80 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM80

    アラム
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
  • ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM40 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM40

    アラム
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
  • 軟質ポリエチレンシート アラム

    軟質ポリエチレンシート

    アラム
    5,598税込6,158
    1枚(1枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
  • ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム

    ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

    アラム
    509税込560
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
    材質PPタイプフレヤードユニオン寸法L(mm)37寸法C(mm)8チューブ外径(Φmm)6寸法B2(mm)17寸法B1(mm)17使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa
  • ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム

    ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

    アラム
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
    材質PPタイプインナーチューブ使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa入数(個)10
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラム

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    アラム
    2,598税込2,858
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    969税込1,066
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
  • ホースクリップ アラム

    ホースクリップ

    アラム
    639税込703
    1個(1個)
    3日以内出荷
    取付けやすく、高強度のホースクリップです。ホース外皮を傷めない構造になっています。器具の振動などで緩むことがありません。
    材質ステンレスSUS304強度
  • フッ素ゴム栓(バイトン栓) アラム

    フッ素ゴム栓(バイトン栓)

    アラム
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    3日以内出荷
    耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~250入数(個)1
  • ピッペ アラム

    ピッペ

    アラム
    4,298税込4,728
    1個(1個)
    翌日出荷
    安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
    吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9最大容量(mL)50
  • チェックバルブ アラム

    チェックバルブ

    アラム
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
    材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム
    979税込1,077
    1個(1個)
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304L28mmD122mmD216mmPT3/8-1/8
  • ゴムアダプタ アラム

    ゴムアダプタ

    アラム
    1,598税込1,758
    1組(6個)
    翌日出荷
    6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
    セット内容アダプタ6種寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
  • エアーチェックバルブ(2個組) アラム

    エアーチェックバルブ(2個組)

    アラム
    1,398税込1,538
    1組(2個)
    3日以内出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
  • エコノミーステンレスバンド アラム

    エコノミーステンレスバンド

    アラム
    299税込329
    1個(1個)
    3日以内出荷
    あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。
    材質ステンレスSUS304バンド幅(mm)9
  • PFAジャー アラム

    PFAジャー

    アラム
    2,498税込2,748
    1個(1個)
    3日以内出荷
    継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
    材質PFAオートクレーブの可否滅菌可
  • MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R)) アラム

    MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))

    アラム
    6,398税込7,038
    1個(1個)
    3日以内出荷
    食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
    材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦使用温度範囲(℃)~180柄幅(mm)25
  • ARAMECFUチューブ アラム

    ARAMECFUチューブ

    アラム
    6,824税込7,506
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。トラスコ品番818-6712材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)透明内径(Φmm)2全長(m)20使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)12適合流体インク、溶剤、塗料から食品など特性柔軟性、耐薬品性、撥水性
  • 樹脂製コネクター ”Nジョイナー” アラム

    樹脂製コネクター ”Nジョイナー”

    アラム
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインアップしています。
    用途軟質チューブ接続用。材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)RoHS指令(10物質対応)対応継手種類タケノコ
  • ARAMEC FUチューブ アラム

    ARAMEC FUチューブ

    アラム
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    189,800税込208,780
    1袋(25個)
    62日以内出荷
    ・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。
    材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間圧力(kPa)0.4MPa以下Cv値0.04-0.27RoHS指令(10物質対応)対応