354件中 321354
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル アラム

    六角ニップル

    アラム
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • チーズユニオン アラム

    チーズユニオン

    アラム
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • PPハーフティ アラム

    PPハーフティ

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • タイゴン チューブ SE-200 アラム

    タイゴン チューブ SE-200

    アラム
    23,985税込26,384
    1巻
    5日以内出荷から9日以内出荷
    外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
    長さ(m)約15材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
  • カラーシリコセン アラム

    カラーシリコセン

    アラム
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    差込み式シリコセンR のカラータイプ(緑)です。 細菌等の培養に最適です。
    緑色寸法L2(mm)30
  • MPフーズ金検グローブ アラム

    MPフーズ金検グローブ

    アラム(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(10双)
    5日以内出荷
    金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。 耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。 指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。 手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。 内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
    入数(枚)20入数(双)10
  • ユニオンエルボ アラム

    ユニオンエルボ

    アラム
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • ユニオンストレート アラム

    ユニオンストレート

    アラム
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • サーマレックス(ツイン) アラム

    サーマレックス(ツイン)

    アラム
    5,698税込6,268
    1巻(1m)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクターT型 アラム

    アラムミニコネクターT型

    アラム
    569税込626
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクター4P型 アラム

    アラムミニコネクター4P型

    アラム
    669税込736
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARAMECシリコンチューブ アラム

    ARAMECシリコンチューブ

    アラム
    279税込307
    1本
    7日以内出荷
    汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    内容1m
  • 潤滑油 ペネローフスプレーEX HYPER アラム

    潤滑油 ペネローフスプレーEX HYPER

    アラム
    1,998税込2,198
    1本(480mL)ほか
    6日以内出荷
    ・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。 ・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。 ・凝固点、粘度が低く進展性がよい。 ・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。 ・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。 ・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。 ・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。 ・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。 ・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など ・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など ・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど ・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など ・原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。 ・厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。 ・NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。 ※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。
    危険物の類別非危険物
  • MPフーズOリング NBR P-140(9855-79) アラム

    MPフーズOリング NBR P-140(9855-79)

    アラム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6757
  • MPフーズOリング EPDM P-75(9840-63) アラム

    MPフーズOリング EPDM P-75(9840-63)

    アラム
    579税込637
    1個
    当日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6760
  • MPフーズOリング EPDM P-35(9840-34) アラム

    MPフーズOリング EPDM P-35(9840-34)

    アラム
    149税込164
    1個
    当日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6759
  • MPフーズOリング EPDM AS568-229(0615-47) アラム

    MPフーズOリング EPDM AS568-229(0615-47)

    アラム
    239税込263
    1個
    当日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6761
  • MPフーズOリング EPDM AS568-222(0615-40) アラム

    MPフーズOリング EPDM AS568-222(0615-40)

    アラム
    169税込186
    1個
    当日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6762
  • アラメック 真空ホース  内径18mm外径42mm ※ 長さ2m アラム

    アラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2m

    アラム
    8,998税込9,898
    1巻(2m)
    7日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。材質プラスチックエラストマー長さ(m)2内径(Φmm)18外径(Φmm)42脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合成ゴムアダプター  EP75° アラム

    合成ゴムアダプター EP75°

    アラム
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
  • フラスコレシーブ  シリコーンゴム アラム

    フラスコレシーブ シリコーンゴム

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    逆さまに使用することにより、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。また、柔らかな材質にしていますので、どのような条件下でも安定させることができます。特にフラスコの温度が高い場合は、シリコーンゴム製をお勧めします。大径は100Φ、小径は75Φです。
  • フラスコレシーブ  合成ゴム アラム

    フラスコレシーブ 合成ゴム

    アラム
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    逆さまに使用することにより、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。また、柔らかな材質にしていますので、どのような条件下でも安定させることができます。特にフラスコの温度が高い場合は、シリコーンゴム製をお勧めします。大径は100Φ、小径は75Φです。
  • ガス用ホースバンド アラム

    ガス用ホースバンド

    アラム
    46税込51
    1個
    5日以内出荷
  • ローテーター用 すべり止めシリコンシート アラム

    ローテーター用 すべり止めシリコンシート

    アラム
    1,498税込1,648
    1枚
    11日以内出荷
  • ホース継手3/4"PT アラム

    ホース継手3/4"PT

    アラム
    739税込813
    1組(2個)
    翌日出荷
  • シリコン カラーケミバンド 大 アラム

    シリコン カラーケミバンド 大

    アラム
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
  • シリコン カラーケミバンド 小 アラム

    シリコン カラーケミバンド 小

    アラム
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
  • ケミバンド シリコンゴム 小 アラム

    ケミバンド シリコンゴム 小

    アラム
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすいです。
    ナチュラル
  • ケミバンド シリコンゴム 大 アラム

    ケミバンド シリコンゴム 大

    アラム
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    当日出荷
    シリコンゴム製ですので、耐薬品性が良く耐久性もあります。 柔らかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすいです。
    ナチュラル
  • ケミバンド テンネンゴム 小 アラム

    ケミバンド テンネンゴム 小

    アラム
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    天然ゴム製ですので柔らかく安価です。
    ナチュラル
  • ケミバンド テンネンゴム 大 アラム

    ケミバンド テンネンゴム 大

    アラム
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    天然ゴム製ですので柔らかく安価です。
    ナチュラル
  • アラムホースコネクターT型 アラム

    アラムホースコネクターT型

    アラム
    759税込835
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラム耐熱・耐薬皿 アラム

    アラム耐熱・耐薬皿

    アラム
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質がPFAなので、耐熱、耐薬品性に優れています。 クリーン洗浄パックをしていますので、すぐ使用することが出来ます。
    材質PFA最高使用温度(℃)200(目安)
  • アラム手付PFAビーカー アラム

    アラム手付PFAビーカー

    アラム
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    アラムPFAビーカーの大容量タイプ1L、2Lに取っ手を付け、扱いやすくしました。
    材質PFA