カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥209,800税込¥230,7801袋(5個)62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.8-1.9RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥45,980~税込¥50,578~1個ほか62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥84,980~税込¥93,478~1個62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下Cv値39-118RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター
アラム¥57,980~税込¥63,778~1袋(5個)62日以内出荷・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.19-1.74RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥32,980~税込¥36,278~1袋(25個)62日以内出荷・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
アラムロック溝切カッター
アラム¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷アラムロック継手シリーズ専用の溝切カッターになります。用途硬質チューブをカッターに差し込み、チューブを回転させて溝を切ってください。チューブを取り出すときも刃先を持ち上げ、刃先がチューブに当たらないようにしてください。適合チューブ外径(Φmm)6810RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクター
アラム¥419~税込¥461~1袋(10個)5日以内出荷アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
MPF三角ナイロンヘラ MPF-NSQH-BL(10本入)
アラム¥3,998税込¥4,3981袋(10本)当日出荷精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。 金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。 ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。材質ナイロン(ポリアミド)色青質量(g)27タイプ金検タイプ
MPF ざるカゴ MP-ZK55-_GL #55
アラム¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。材質ポリプロピレン色灰高さ(mm)295質量(g)1280タイプ金検タイプ径(Φmm)555容量(L)43
MPF ざるカゴ MP-ZK30-GL #30
アラム¥69,980税込¥76,9781セット(10個)6日以内出荷MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。材質ポリプロピレン色灰高さ(mm)280質量(g)1370タイプ金検タイプ径(Φmm)502容量(L)30
アラム シリコーンハケ 柄部 赤
アラム¥699税込¥7691個当日出荷MPFシリコーンハケ赤の専用の柄です。 柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。トラスコ品番250-0294材質ナイロン(ステンレス線材入り)全長(mm)161色赤
アラム シリコーンハケ 柄部 青
アラム¥699税込¥7691個当日出荷MPFシリコーンハケ青の専用の柄です。 柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。トラスコ品番250-0292材質ナイロン(ステンレス線材入り)全長(mm)161色青
MPフーズX 検バンド
アラム¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)5日以内出荷X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230
真空ゴム管
アラム¥16,980~税込¥18,678~1巻4日以内出荷から6日以内出荷油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。材質天然ゴム長さ(m)1使用流体油
トアロンチューブ
アラム¥4,598~税込¥5,058~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質軟質塩化ビニル色透明
アラメックLAチューブ
アラム¥1,024~税込¥1,126~1巻当日出荷柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。長さ(m)20仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
MPフーズ SUSソフトハンマー
アラム¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。アズワン品番64-3279-81
サーマレックス ツインタイプ
アラム¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サーマレックスツイン
アラム¥4,998~税込¥5,498~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
サーマレックス(肉厚)
アラム¥6,398税込¥7,0381本(1m)5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。径(Φmm)(発泡)14.5内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)使用温度(℃)-40~200
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ
アラム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷交換用スペアハケ。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)色ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
ホースコネクターPVC
アラム¥519~税込¥571~1袋(10個)5日以内出荷耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)製の軟質チューブ用の継手です。塩ビ食品衛生協会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン真空・絶縁グリース
アラム¥8,598税込¥9,4581個(85g)4日以内出荷ほとんどのプラスチック、ゴム類にご使用いただけます。 分離・硬化・乾燥がほとんどなく、耐久性に優れます。 USDA/NSF H1グレードに適合しており、一般的な真空グリースとしてはもちろん、食品機械用にもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~+260危険物の類別非危険物特性絶縁蒸気圧1.2×1012mmHg商品タイプシリコングリース
ホースクランプ
アラム¥3,398税込¥3,7381組(10個)5日以内出荷高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305適合径(Φmm)11~25