「ラム」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5
ねじ規格PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質塩化ビニル
耐熱温度(℃)約70(無負荷)
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPVCニップル用のナットです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC
厚さ(mm)9.5
六角対辺(mm)30
ねじ規格PS1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質SUS304
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
タイプI型
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質はRoHS規制に対応しています。
REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)630
引張強度(MPa)9.80
硬度(JIS A)55
引裂強度(N/mm)27.4
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン
タイプ異径
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。
材質塩化ビニール
ねじ規格PT1/2
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)200(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム
硬さ50度
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA
長さ(m)1
耐熱温度(℃)260(無負荷)
材質PE
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
材質ネオプレンスポンジ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP
長さ(m)20
色無色透明
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
容量(mL)2
全長(mm)85
1箱(100本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
液体の流れを確認することが出来ます。
材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム
オートクレーブの可否可
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ