28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。 幅(mm)30 タイプ金検タイプ 長さ(m)4 機能金属検知機対応 生地綿
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。 幅(mm)30 タイプX検タイプ 長さ(m)4 機能X線検査機対応 生地綿
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン) 耐熱温度(℃)180
1本ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)約60
1袋(5本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズ ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200 先端形状H型
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラムMPFたわし
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します
用途食品工場内の清掃に。調理器具の洗浄。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])230
1袋(100本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
仕様●幅×全長:210×700mm●材質:柄/SUS304、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)●毛長:90mm アズワン品番65-8640-95
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

金属検出機で検出できる素材を使用した結束バンドです。 食品工場などの異物混入対策に最適です。 改正前食品衛生試験適合品 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパーも、0679-01もご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。 材質66ナイロン ブルー 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法A(mm)5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)1.1 ループ引張強度最小値(N[kgf])250
1袋(100本)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適 材質ナイロン(SUS線材入り) 耐熱温度(℃)約80
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します
用途製菓でクリームを扱う際に。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

異物混入対策用のちりとりです。金属検知機で検知できる材料を使用しています。
用途原材料をすくう用途として、MPFちりとり単体でもご使用いただけます。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)370 高さ(mm)130 タイプ金検タイプ 奥行(mm)260
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に。 トラスコ品番818-6789 材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)【すくい部】54 全長(mm)253 青色系 耐熱温度(℃)180
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に 材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン) 灰色系
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に トラスコ品番226-1720 材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)97(すくい部) 全長(mm)200 灰色系 質量(g)113
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

MPFシリコーンハケ青の専用の柄です。 柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。
トラスコ品番250-0292 材質ナイロン(ステンレス線材入り) 全長(mm)161
1個
699 税込769
翌日出荷

金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します ポリヘラと比べて耐摩耗性が優れています
用途ライン上のカスを削り落とす際に。100℃までの食材のかくはん。
1袋(5個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MPFシリコーンハケ赤の専用の柄です。 柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。
トラスコ品番250-0294 材質ナイロン(ステンレス線材入り) 全長(mm)161
1個
699 税込769
翌々日出荷

金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。 ハケは一体成型されており、抜け毛の心配がありません。 ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。
材質シリコーンゴム 全長(mm)60 奥行(mm)13 毛丈(mm)33 耐熱温度(℃)-20~180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。 頑固な糠などの付着物に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。
用途精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した付着物の除去に トラスコ品番226-1735 材質ナイロン 幅(mm)55(すくい部) 全長(mm)225 質量(g)270
1袋(10本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適 材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-20~180
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター 穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所) 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)