・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI
使用温度範囲(℃)1~40
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間
適合チューブ内径(Φmm)1.6
圧力(kPa)0.4MPa以下
Cv値0.04-0.27
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥189,800
税込¥208,780
62日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI
使用温度範囲(℃)1~40
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間
圧力(kPa)0.4MPa以下
Cv値0.04-0.27
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy
Cv値0.8-1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン
使用温度範囲(℃)4~40
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy
Cv値0.19-1.74
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40
使用圧力(MPa)0.4以下
Cv値39-118
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード