カテゴリ

  • 機構部品(2)
    • Oリング(1)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 厨房用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(29)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • アキツ(37)
  • セキスイ(69)
  • TRUSCO(36)
  • 大阪魂(24)
  • 岩田製作所(94)
  • ダイコー(9)
  • 岡安ゴム(24)
  • (36)
  • イノアック(3)
  • RS PRO(582)
  • SMC(567)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(171)
  • エスコ(163)
  • ミヤコ(133)
  • カクダイ(102)
  • CKD(91)
  • TAKIGEN(タキゲン)(83)
  • PISCO(ピスコ)(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPF EPDMスクレイパー アラムMPF EPDMスクレイパーアラム
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)130全長(mm)210タイプ金検タイプ先端形状R型耐熱温度(℃)100
ストレーナー アラムストレーナーアラム
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラムエチレンプロピレンゴムシート(EPDM)アラム
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
EPDMゴムシート アラムEPDMゴムシートアラム
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)500×500
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
MPフーズOリング アラムMPフーズOリングアラム
209税込230
1個
翌々日出荷
PVCニップル用パッキン アラムPVCニップル用パッキンアラム
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
MP-SPR-10用 EPDMゴムヘッド アラムMP-SPR-10用 EPDMゴムヘッドアラム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。
アズワン品番64-3279-83
ブッシング EPDM アラムブッシング EPDMアラム
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱材質EPDM種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら