シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)50×50
長さ(m)2
質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
支柱の溝にあわせてSV-08を重ねていくだけで高級感あふれるフェンスが簡単に製作可能です。構造上、風を通さない完全目隠し型ですので設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。三方向にフェンスを延長可能なので様々な敷地形状にも柔軟に対応可能です。専用キャップもございますので合わせてお使いください。2本セットになります。
用途専用フェンス材(SV-08)とセットで使うフェンス材です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)90
厚さ(mm)90
質量(kg)10
1セット(4個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード