8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm)146×11 長さ(m)2 質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)100 厚さ(mm)10 質量(kg)3
1セット(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。 長さ(mm)2000 幅(mm)146 厚さ(mm)25 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 質量(kg)5
1セット(5本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など 寸法(mm)146×31 長さ(m)2 質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など 寸法(mm)80×35 長さ(m)2 質量(kg/本)4.88
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など 寸法(mm)50×50 長さ(m)2 質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

関連カテゴリ