9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 種別被覆アーク溶接棒 JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系
1箱(5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)ステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
蒸留管および海洋構造物などに使用されるスーパー二相ステンレス鋼のTIG溶接材料です。耐孔食指数40以上で溶接部の優れた孔食抗性を提供します。
伸び(%)32 引張強度(MPa)800 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)640
1箱(5kg)
23,900 税込26,290
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒
エコ商品
AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
45,900 税込50,490
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒
エコ商品
溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用。溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
48,900 税込53,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(12.5kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(12.5kg)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
エコ商品
石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)39 引張強度(MPa)609 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)435
1箱(12.5kg)
32,900 税込36,190
8日以内出荷

キスウェル(旧:高麗溶接棒)低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
エコ商品
原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)43 引張強度(MPa)580 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)390
1箱(12.5kg)
29,900 税込32,890
8日以内出荷

キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
エコ商品
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)47 引張強度(MPa)765 耐圧力(MPa)504 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
77,980 税込85,778
8日以内出荷