軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-6
ワイヤー種類ソリッド
車両・造船・鉄骨・橋梁・産業機械などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接
全姿勢溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類ソリッド
寸法(Φmm)1.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。
アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。
シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)
被覆系チタニヤ系
その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品
電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)39
引張強度(MPa)609
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)435
1箱(12.5kg)
¥32,900
税込¥36,190
7日以内出荷
造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
寸法(mm)1.2
JIS規格Z3312 YGW11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW11
AWS規格A5.18 ER70S-G
ワイヤー種類ソリッド
原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)43
引張強度(MPa)580
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)390
1箱(12.5kg)
¥29,900
税込¥32,890
7日以内出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)47
引張強度(MPa)765
耐圧力(MPa)504
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
RoHS指令(10物質対応)対応
プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)
被覆系メタル系
その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード