5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah 付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8 充電電流(A)最大4.3 充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー12V鉛バッテリー 付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ 使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP65 充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6 充電電流(A)最大7.0 充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah 付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電電圧(V)DC14.4 充電電流(A)最大0.8 充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120 適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4) 付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電電圧(V)DC14.4 充電電流(A)最大4.3 充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷