MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ)TANAX(タナックス)[バイク用品]10日以内出荷
工具などの収納に便利な丁度よいポータブルサイズのツールポーチ!取付場所を選ばない万能ツールポーチ内部に仕切りがあるので、工具同士が干渉しづらくなっています。ゴムウェビング:作業中の工具などを簡易的に挟めますファスタータブに鍵を取り付ける事で簡易的な防犯対策になります。※鍵は付属しておりません3種類(取付ベルト、車体ボルト利用、結束バンド)の取付方法に対応
用途本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm本体重量:0.193kgバッグ材質:600Dポリエステル最大収納量 :0.5kg内容:本体×1、取付ベルト×2取り付け可能サイズ:付属のベルトや市販の結束バンドでの取り付け全長は250mm以下です。取り付け穴Φ10mm収納可能工具サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm以下