ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
車両とミラーの間に装着することにより、ミラー接触時の衝撃を緩和することが出来ます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×42(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター 。。スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質ステンレス
寸法(mm)(H)45×Φ16
本体質量(g)41
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付
仕様左右共通360°回転8段階調整可能
種別左右共通
カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー。46 ミラー2。ハウジング部のポールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階のハウジング可動域。ハウジングの角度はポールジョイントで基本15°確保されており調整しなくても充分な視界を確保が可能となっています。さらにジョイント調整機能で多くの車両や体格により使い勝手のよい調整角20°以上を確保。※H18年以前生産車は保安基準適合。保安基準に則した方法で装着してください。
セット内容本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP
質量(g)175
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×191×51
年式H18年以前生産車
シャークミラーがブルー鏡で復活
ドイツ製ブルー鏡
クールなブルーのワンポイントでオートバイをスポーティに演出します。
取付用ボルト
正ボルト・逆ボルトが同梱されているので、幅広い車種に装着可能です。
複数ジョイント
可動域の広い複数ジョイントを採用。体格や車体に困らず調整可能です。
ショックスルージョイント
歩行者や障害物に接触した時にショックスルージョイントが衝撃を緩和する構造です。
セット内容ミラー×1・10mm正ボルト×1・10mm逆ボルト×1・10mmボルトキャップ×1・スペーサー×1・六角レンチ×1
材質ハウジング/A.B.S、ステー/亜鉛ダイキャスト
色ブルー鏡
取付ねじ10mm 逆ネジ
曲率半径(鏡面)R1200
関連キーワード