絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブランフィルター多検体ろ過装置 日伸理化

    メンブランフィルター多検体ろ過装置

    日伸理化
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。選びぬかれた材質、広い応用範囲。ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。フィルターのセットが簡単です。最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)。洗浄が簡単です。
    仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 1アズワン品番65-8129-11
  • マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル 日伸理化

    マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル

    日伸理化
    259,800税込285,780
    1個
    44日以内出荷
    アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置。200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。
    仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43
  • 汎用スターラー・ SWシリーズ 日伸理化

    汎用スターラー・ SWシリーズ

    日伸理化
    65,980税込72,578
    1個
    17日以内出荷
    標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。
    仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用300mL 7個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-55
  • NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台 日伸理化

    NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台

    日伸理化
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    NA-201N用/NA-301N用 スプリング台。1升10mm角。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
    仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
  • 微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ 日伸理化

    微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ

    日伸理化
    339,800税込373,780
    1個
    26日以内出荷
    小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属。アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可
    仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8129-10
  • 汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型 日伸理化

    汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型

    日伸理化
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)
    仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1アズワン品番65-8130-69
  • 低温 クール プレート 日伸理化

    低温 クール プレート

    日伸理化
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
    仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
  • 高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用火傷防止兼転倒防止枠 日伸理化

    高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用火傷防止兼転倒防止枠

    日伸理化
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用。火傷防止兼転倒防止枠。容器の転倒防止
    仕様●適合機種 SW-230HSアズワン品番65-8130-83
  • 空焚防止・導電率式 日伸理化

    空焚防止・導電率式

    日伸理化
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずか。ロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
    仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラ質量(kg)0.8電源AC100V制御方式ON/OFF制御センサータイプ導電率センサー本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ88本体寸法(mm)幅82リード線長さ(mm)300アズワン品番65-8130-48シース外径(Φmm)5接続容量(A)15
  • 撹拌台加熱型高温ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用火傷防止兼転倒防止枠 日伸理化

    撹拌台加熱型高温ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用火傷防止兼転倒防止枠

    日伸理化
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    高温型ホットスターラー325℃プレートSW-380HS用。火傷防止枠。容器の転倒防止
    仕様●適合機種 SW-380HS用アズワン品番65-8130-85
  • 過昇防止装置付温度調節器 日伸理化

    過昇防止装置付温度調節器

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット
    仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
  • オイルバス+安全装置付強力スターラー 日伸理化

    オイルバス+安全装置付強力スターラー

    日伸理化
    239,800税込263,780
    1個
    15日以内出荷
    オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
    仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-56
  • pHコントローラー用 電極 日伸理化

    pHコントローラー用 電極

    日伸理化
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
  • 汎用スターラー・ SWシリーズ 日伸理化

    汎用スターラー・ SWシリーズ

    日伸理化
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    小形、安定回転。DCモーターの電圧制御方式を採用して います。イオン電極の試料撹拌に適しています。低速回転、高速回転ともに安定。静かで振動もありません。
    仕様●撹拌容量 50mL~1L●撹拌台寸法 W80×D135mm●回転数 100~1700rpm●モーター DC●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W83×D151×H64mm●重量 900gg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 撹拌子 アースコードアズワン品番65-8130-73
  • ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化

    ホットプレートNHP-用SUSバット

    日伸理化
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    SUSバット。ホットプレートの上に載せて解剖向け
    仕様●SUS製●W200×D140×H15mmアズワン品番65-8130-25
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
    仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-21
  • ホットスタート君 冷却ブロック 日伸理化

    ホットスタート君 冷却ブロック

    日伸理化
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
    仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.2mL×96本●W110×D74×H14mmアズワン品番65-8130-12
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
  • NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ 日伸理化

    NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ

    日伸理化
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    電池で動くシリーズNRC-10D用 容器ホルダー
    仕様●適合機種 NRC-10D●容器ホルダー●50mL×1本用アズワン品番65-8129-45
  • NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ 日伸理化

    NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
    仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型0.5mL /1.5mL兼用12本用2段組●本体・チューブ等は別売です。●写真は参考資料です。ホルダー部の仕様が異なります。本製品は2種利用可能なホルダーになっています。アズワン品番65-8129-29
  • メンブランフィルター多検体ろ過装置 日伸理化

    メンブランフィルター多検体ろ過装置

    日伸理化
    479,800税込527,780
    1個
    10日以内出荷
    直径24mm、25mmのメンブランフィルターおよび各種減圧ろ過板を使って、10mLまでの液体試料を同時減圧ろ過装置です。選びぬかれた材質、広い応用範囲。ろ過面積が広く、ろ過精度が良好です。フィルターのセットが簡単です。最高40mLまでの試料が同時にろ過できます。必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウエル用シール付)。洗浄が簡単です。
    仕様●フィルターサイズ Φ24mm、25mm●ろ過面積 約3.6cm2●圧力 アスピレーター等による吸引 1kg/cm2以上●サンプルウエル数 10●槽の寸法 W270×D105×H215mm●材質 アクリル●付属品 専用ラックアズワン品番65-8129-13
  • NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ 日伸理化

    NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ

    日伸理化
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
    仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL×12本用2段組アズワン品番65-8129-28
  • NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ 日伸理化

    NRC-10D用容器ホルダー NRC-10-Hシリーズ

    日伸理化
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    電池で動くシリーズNRC-10D用 容器ホルダー
    仕様●適合機種 NRC-10D●容器ホルダー●1.5mL×8本用アズワン品番65-8129-43
  • ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック 日伸理化

    ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック

    日伸理化
    249,800税込274,780
    1個
    10日以内出荷
    ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
    仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
  • NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ 日伸理化

    NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ

    日伸理化
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
    仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリパックセット用アズワン品番65-8129-22
  • NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ 日伸理化

    NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ

    日伸理化
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
    仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mLマイクロチューブ12本用アズワン品番65-8129-20
  • ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化

    ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ

    日伸理化
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    ND-M01/ND-M11/NDC-100用。フレキシブル・ビーズボックス。アルミビーズ 150mL付。
    仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●フレキシブル・ビーズボックス●アルミビーズ 150mL付アズワン品番65-8129-97
  • 冷却サーモブロックローテーター 日伸理化

    冷却サーモブロックローテーター

    日伸理化
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
    仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●粘着滑り止めシート型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-58
  • NHP-B077用オプション品 日伸理化

    NHP-B077用オプション品

    日伸理化
    10,980税込12,078
    1セット
    10日以内出荷
    アルミビーズバスNHP-B077用ポールセット。
    仕様●適合機種 NHP-B077●ポールL200×2本●ムッフアズワン品番65-8129-85
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用200mL 10個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-54
  • 撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ 日伸理化

    撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    14日以内出荷
    マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
    仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しませんアズワン品番65-8129-15
  • ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化

    ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ

    日伸理化
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    ND-S01/ND-G962用。フレシキブル・ビーズボックス。アルミビーズ 500mL付。
    仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●フレシキブル・ビーズボックス●アルミビーズ 500mL付アズワン品番65-8130-11
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    71,980税込79,178
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-60
  • NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ 日伸理化

    NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ

    日伸理化
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
    仕様●適合機種 NRC-30D/NRC-20D●容器ホルダー●5mLマイクロチューブ8本/15mL遠沈管4本用アズワン品番65-8129-19
  • ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L 日伸理化

    ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L

    日伸理化
    249,800税込274,780
    1個
    10日以内出荷
    デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
    仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
  • SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ 日伸理化

    SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ

    日伸理化
    32,980税込36,278
    1個
    24日以内出荷
    振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付
    仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●マイクロチューブ1.5mL×20本用●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-41
  • 過昇防止器 日伸理化

    過昇防止器

    日伸理化
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷
    。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
    仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと質量(kg)1.3電源AC100VセンサータイプK熱電対本体寸法(mm)奥行140本体寸法(mm)高さ112本体寸法(mm)幅85アズワン品番65-8130-45シース外径(Φmm)3.2接続容量(A)15リード線長さ(m)1
  • 安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応 日伸理化

    安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応

    日伸理化
    149,800税込164,780
    1個
    17日以内出荷
    。2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップ。オイルバスの撹拌に使えるスターラー。通風のよい天板機構で高温のバスにも対応。低速から安定した回転。安全対策漏電ブレーカー。オプション オイルバスNWV-240など使用可能
    仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売アズワン品番65-8130-55