絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
175件中 161175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニスターラー SW-M60 日伸理化

    ミニスターラー SW-M60

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    微量試料の実験用、省スペースの薄型。6個のDCモーター電圧制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子:L30mm 6個質量(kg)2.8外形寸法(mm)W287×D216×H55回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDCモーター 電圧制御撹拌容量(mL)5~200×6使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)
  • サーモブロックミニ ND-M01 日伸理化

    サーモブロックミニ ND-M01

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ミニで設置場所をとりません。110℃への到着時間は、わずか10分です。ブロックの取り出しが楽にできます。恒温水槽並みの温度精度±0.05℃を保ちます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
    仕様●到達時間:10分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W108×D153×H163電源AC100V 50/60Hz 2A最高温度(℃)110精度(℃)±0.05~±0.1ブロック数1個ブロック寸法(mm)W70×D60×H45
  • サーモブロックPCR対応 ND-S01 日伸理化

    サーモブロックPCR対応 ND-S01

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    スリムな縦型でマイクロチューブ1.5mL×42本か、PCRプレート1枚用。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。
    仕様●到達時間:11分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W150×D220×H164電源AC100V 50/60Hz 3.5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数1個
  • サーモブロックPCR対応 ND-G962 日伸理化

    サーモブロックPCR対応 ND-G962

    日伸理化
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    B5縦型サイズのコンパクト型で、マイクロチューブ1.5mL×84本、PCRプレート×2枚もセットできます。実験がコンパクトでスピーディーに行えます。さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。
    仕様●到達時間:12分●温調方式:デジタル表示 PID制御外形寸法(mm)W175×D300×H164電源AC 100V 50/60Hz 5A最高温度(℃)110精度(℃)±0.1~0.5ブロック数2個
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    829,800税込912,780
    1個
    10日以内出荷
    中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
    仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-22
  • NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ 日伸理化

    NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ

    日伸理化
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
    仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mL24本用アズワン品番65-8129-21
  • 撹拌台加熱 SWシリーズ 日伸理化

    撹拌台加熱 SWシリーズ

    日伸理化
    84,980税込93,478
    1個
    17日以内出荷
    天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。
    仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-87
  • NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ 日伸理化

    NRC-20D/NRC-30D用 オプション品 NRC-2030シリーズ

    日伸理化
    55,980税込61,578
    1個
    17日以内出荷
    小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
    仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンK型0.5mL/1.5mL 12本用アズワン品番65-8129-26
  • サーモブロック回転器 日伸理化

    サーモブロック回転器

    日伸理化
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。 ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。 気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。
    回転速度1~35rpm使用温度範囲(℃)室温+5~70本体寸法(mm)W170×D230×H230本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 4A使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
  • 強力型6連スターラー 日伸理化

    強力型6連スターラー

    日伸理化
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    種類6連撹拌台寸法(mm)W540×D360モーターDCブラシ長寿命型マグネット希土類ネオジム電源AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)本体質量(kg)8.5付属品撹拌子 40mm 6個回転数(min-1[r.p.m])約100~約1700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95撹拌容量(mL)50~5000
  • ペン型卓上吸引器 日伸理化

    ペン型卓上吸引器

    日伸理化
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    指先で軽く吸引を調整しながら、微量な試料を吸い上げます。 小型なのでクリーンベンチ内でも使用できます。 電池式で使用場所を選びません。 ペン型ホルダー(ポリメチルペンテン製)は、高圧・蒸気滅菌ができます。
    吸引能力~50mL/min(チップ太を使用時)電源ACアダプター/単3アルカリ電池×2本(連続8時間使用可能)本体寸法(mm)w131×D170×H178(取手含まず)使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)セット内容本体、吸引ポンプ、サービスケース、接続チューブ(長・短 各1本)、ペン型ホルダー、シリコン栓、ホース口(長・短)、リザーバー×2個(ガラス製)、ACアダプター、単3乾電池×2本仕様●ペン型ホルダー(mm):ポリメチルペンテン製、L=140mmΦ10●リザーバー:ガラス製 250mL×2個●吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ(DCモーター使用)
  • ミニシェーカー用スプリング台 日伸理化

    ミニシェーカー用スプリング台

    日伸理化
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
  • 温度(Pt)センサー・クランプ・ムッフセット 日伸理化

    温度(Pt)センサー・クランプ・ムッフセット

    日伸理化
    38,980税込42,878
    1組
    24日以内出荷
    適合温度(pt)センサー(PTFE被膜)、クランプ、ムッフ)
  • 温度コントロール切替型ホットプレート 日伸理化

    温度コントロール切替型ホットプレート

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1台
    24日以内出荷
    プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
    プレート175×160mm、セラミックコーティングモーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)本体質量(kg)3.9付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き回転数(min-1[r.p.m])約200~1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000
  • 取付台 日伸理化

    取付台

    日伸理化
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷