ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用
アズワン品番65-8129-94
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ
質量(g)640
回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)
電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115
可変範囲角度:90°(垂直~水平)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は、免疫沈降実験のビーズの撹拌効率が高く回収率の劇的な向上(約10倍)が見られたとの声があります。(ショック装置は実用新案出願済)
種別1.5mLチューブ12本用ショック装置付
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。
振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。
クリーンベンチ内でも使用できます。
ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。
モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式
架台1.5mL 12本用標準装備
本体質量(kg)5
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2A
スイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF
最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185
振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部)
遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部)
振盪方式偏心円運動(撹拌部)
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しません
アズワン品番65-8129-15
1個
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mLマイクロチューブ12本用
アズワン品番65-8129-20
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●1.5mL×30本用●W110×D74×H21mm
アズワン品番65-8130-14
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用
関連キーワード